• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 7mm

Artiklové číslo: 643320 7
Sleva
144,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Vnější průměr 22 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 7 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 7422
Celková délka 120 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643320 7
EAN / GTIN 4045197562258
Číslo výrobce 643320 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhrany s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.