• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 7mm

Prekės Nr.: 643320 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Išorinis skersmuo 22 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 7 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 7422
Bendras ilgis 120 mm
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643320 7
EAN / GTIN 4045197562258
Gamintojo numeris 643320 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.