• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung, Hexagon: 7mm

Cod articol.: 643320 7
Reducere
5,67 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Diametru exterior 22 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 7 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 7422
Lungimea totală 120 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643320 7
EAN / GTIN 4045197562258
Număr producător 643320 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Producție elaborată din două piese. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat interior conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.