6-kantet skruebit 1/2 tomme 12 mm

Art.-nr.: 643220 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.333 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 12 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 24 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643220 12
EAN/GTIN 4045197165282

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven