6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 12 mm

Artikl br.: 643220 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3.379 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 12 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 24 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643220 12
EAN / GTIN 4045197165282

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za odvijač dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 643232; HOLEX: br. 643222).
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu