Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 43 dele 43

Art.-nr.: 630038 43
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
908 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 43
Drivfirkant 1/4 tommer; 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-13 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 13-32 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-14 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 507 mm
Bredde 227 mm
Højde 62 mm
Drivprofil 6-kant-hoved; 12-kant-topnøgle; Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630038 43
EAN/GTIN 4062406230166

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M20.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 11 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 tomme toppe, 12-kantede: 13 stk. nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5
1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643220 str. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tomme T-greb: 1 stk. svarende til nr. 633029
1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641320 str. 295
1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632840 str. 1/4
1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632420 i str. 50; 150
1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641020 i str. 130; 255
1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4
1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641620 str. 1/2
1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4
1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640190 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele