6-kantet skruebit 1/2 tomme 19 mm

Art.-nr.: 643220 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.081 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 19 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 29 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643220 19
EAN/GTIN 4045197165312

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven