Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 19mm

Cod articol.: 643200 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Bit de şurubelniţă
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L
60 mm
Material
Oţel aliat cu crom
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
1/2 inch
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne
19
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne
31 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne
nu
Suprafaţă
cromate cu nichel
Standard
DIN 3120; DIN 7422
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Locaş pătrat
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643200 19
EAN / GTIN 4018754006328
Număr producător 03050019
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.