12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 27mm

Art.-nr.: 642500 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produktionsmetode smedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig dobbelt firkant 27 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig dobbelt firkant 36,2 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade rundfinish; vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3124
Samlet længde 83 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig dobbelt firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642500 27
EAN/GTIN 4018754005697
Producentnummer 03020027
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. Dobbelt sekskant med AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.