Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 27mm

Cod articol.: 642500 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Lungimea totală L 83 mm
Standard DIN 3120; DIN 3124
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 27 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 36,2 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel; călit
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 642500 27
EAN / GTIN 4018754005697
Număr producător 03020027
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Hexagon dublu cu profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.