{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produktionsmetode | smedet | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig dobbelt firkant | 17 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig dobbelt firkant | 24 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | chrom-Alloy-Steel | |
| Overflade | rundfinish; vha. nikkelforkromning | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Samlet længde | 83 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig dobbelt firkant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 642500 17 | |
| EAN/GTIN | 4018754005611 | |
| Producentnummer | 03020017 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |