12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 21 mm

Art.-nr.: 642500 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 21 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ på udgangsside 28,7 mm
Længde 83 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642500 21
EAN/GTIN 4018754005642
Producentnummer 03020021

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. Dobbelt sekskant med AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven