Skaktstige GRP 400 mm fri bredde 15 trin

Art.-nr.: 64115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Indvendig bredde 400 mm
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 15
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Platform til rådighed nej
Overflade, trædeflade rifling
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 4,2 m
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 64115
EAN/GTIN 4031405641150
Producentnummer 064115
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar bredde 400 mm
  • Rektangulære spar 58 x 25 mm
  • Rillede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 450 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 4200 mm
  • Ryd bredde: 400 mm
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 15 trin
  • Udførelse af trin: Vanger