• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Šachtový žebřík GRP 400 mm světlá šířka 15 příček

Artiklové číslo: 64115

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Vedení podpěry Paralelní
Světlá šířka 400 mm
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 15
Spojení vzpěry a příčlí olemované
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,2 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 64115
EAN / GTIN 4031405641150
Číslo výrobce 064115
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 400 mm
  • Pravoúhlé nosníky 58 x 25 mm
  • Rýsované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 450 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 4200 mm
  • Čirá šířka: 400 mm
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 15 příček
  • Provedení kroku: Příčky