Lestev z jaškom GRP 400 mm svetle širine 15 stopnic

Št. art.: 64115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Svetla širina 400 mm
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 15
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Platforma je na voljo ne
Površina stopalne površine narebranost
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 4,2 m
Vrsta izdelka lestev za jašek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 64115
EAN/GTIN 4031405641150
Številka proizvajalca 064115
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Prozorna širina 400 mm
  • Pravokotni rešetki 58 x 25 mm
  • Nagubane klinčke
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 450 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 4200 mm
  • Prozorna širina: 400 mm
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 15 klinov
  • Izvedba koraka: Kalčki