SCIL 22-MTL003 IC1008 60° skær til delprofiler

Art.-nr.: 6405438
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405438
EAN/GTIN 7291075326895
Producentnummer 6405438
L-nummer L23940 1727

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,03 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 0,9 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,3 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 83 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 28 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere