SCIL 22-MTL003 IC1008 60°-rezalni vložki z delnim profilom

Št. art.: 6405438
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405438
EAN/GTIN 7291075326895
Številka proizvajalca 6405438
L-število L23940 1727

Opis

Opis:

Navojne ploščice, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,03 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 0,9 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,3 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 83 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 28 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja