GIMY 525 IC806 Sintrede, enkeltsidede skær til rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6405331
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6405331
EAN/GTIN 7291075239591
Producentnummer 6405331
L-nummer L24100 238

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm