GIMY 525 IC806 Utensili monolaterali sinterizzati, per scanalatura e profilatura

Codice art.: 6405331
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6405331
EAN / GTIN 7291075239591
Codice del produttore 6405331
Numero-L L24100 238

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Tipo di Formatruciolo Y
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm