GIMY 630F IC808 Sintrede, enkeltsidede skær til rilleskæring og formdrejning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 6404549
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404549
EAN/GTIN 7291075186284
Producentnummer 6404549
L-nummer L24100 67

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Spanformer FT
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere