GIMY 630F IC808 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in oblikovno struženje žilavih materialov obdelovancev

Št. art.: 6404549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404549
EAN/GTIN 7291075186284
Številka proizvajalca 6404549
L-število L24100 67

Opis

Opis:

Plošče za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Spanformer FT
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja