GIMY 630F IC808 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Profiling Ductile Materials

Artikelnummer: 6404549
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404549
EAN/GTIN 7291075186284
Nummer fabrikant 6404549
L-nummer L24100 67

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitels, snijbreedte (CW) 6 mm

Kenmerk:

  • Spanformer FT.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder