GIP 0.80-0.00 IC808 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6404397
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6404397
EAN/GTIN 7291075273144
Producentnummer 6404397
L-nummer L23940 28

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm, skæredybde (CW) 0,8 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm