GIP 0.80-0.00 IC808 Plăcuță de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Cod articol.: 6404397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6404397
EAN / GTIN 7291075273144
Număr producător 6404397
L-Număr L23940 28

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm