MITR 8-MT2-0.1 IC908 Skæreplade med delprofil til indvendig bearbejdning af metriske ISO-gevind

Art.-nr.: 6404028
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404028
EAN/GTIN 7291075294590
Producentnummer 6404028
L-nummer L24030 187

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 5,75 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 2 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 1,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere