• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MITR 8-MT2-0.1 IC908 Schneideinsatz mit Teilprofil für die Innenbearbeitung von metrischen ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: 6404028
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404028
EAN / GTIN 7291075294590
Herstellernummer 6404028
L-Nummer L24030 187

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 5.75 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 2 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter