MITR 8-MT2-0.1 IC908 Závitové destičky s částečným profilem pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO

Č. pol.: 6404028
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404028
EAN/GTIN 7291075294590
Číslo výrobcu 6404028
Číslo L L24030 187

Popis

Opis:

Navojni vložki, profilni kot (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 5,75 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik, max (TPX) 2 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 1,5 mm

Vhodné výrobky

Upínač