TIPI 3.4WT-0.10 IC08 Præcisionsslebne, dobbeltsidede 55°-skær med spånformer til indvendig gevindbearbejdning, minimum huldiameter 20 mm

Art.-nr.: 6403764
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403764
EAN/GTIN 7291075198683
Producentnummer 6403764
L-nummer L23940 661

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 3,4 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 3,18 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,95 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 27 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere