• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FGMA 840 IC07 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Mecanizado de Aluminio con Avances Medios-Altos, y Arcos a 250º

Número de artículo: 6403738
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403738
EAN / GTIN 7291075194517
Número del fabricante 6403738
Número L L24100 83

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 10 Degrees
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 15 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas