FGMA 840 IC07 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403738
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403738
EAN / GTIN 7291075194517
Gyártó száma 6403738
L-szám L24100 83

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,3 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 10 fok
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,8 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 15 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: