GDMA 840 IC507 Sintrede, polerede, tosidede skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 6403512
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Pieces
  • Bestillingstrin: 10 Pieces
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6403512
EAN/GTIN 7291075173000
Producentnummer 6403512
L-nummer L24100 310

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Dmin afstivning 65 mm