GDMA 840 IC507 Plăcuţă sinterizate, lustruite, cu două fețe, pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 6403512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6403512
EAN / GTIN 7291075173000
Număr producător 6403512
L-Număr L24100 310

Descriere

Descriere:

Plăcuţă sinterizate, lustruite, cu două fețe, pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm