• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

TIP 2P28-BSW IC908 Præcisionsslebne tosidede skær med spånformer til udvendig bearbejdning af amerikanske BSW-, BSF-, BSP-fuldprofilgevind

Art.-nr.: 6403318
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6403318
EAN/GTIN 7291075159486
Producentnummer 6403318
L-nummer L23940 1476

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,11 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) WH55
  • Tråd per tomme (TPI) 28 tråde / ″