Dwustronne, precyzyjnie szlifowane płytki skrawające z separatorem wiórów do zewnętrznej obróbki amerykańskich gwintów pełnoprofilowych BSW, BSF i BSP

Nr art.: 6403318
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403318
EAN / GTIN 7291075159486
Numer producenta 6403318
Numer L L23940 1476

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 2,4 mm, kąt profilu (PNA): 55 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,11 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,4 mm
  • Kąt profilu (PNA) 55 stopni
  • Typ gwintu (THFT) WH55
  • Gwint na cal (TPI) 28 gwintów/″