GIQR 8-MT-0.05 IC528 Skær til indvendig bearbejdning af 60° delprofiler, minimum borediameter 8 mm

Art.-nr.: 6402488
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402488
EAN/GTIN 7291075102741
Producentnummer 6402488
L-nummer L23940 13

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Kantlængde (L) 7,78 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,59 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 50 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 16 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere