• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GIQR 8-MT-0.05 IC528 Plaquita para Roscado de Interiores, Perfil Parcial de 60º. Dmin 8mm

Número de artículo: 6402488
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402488
EAN / GTIN 7291075102741
Número del fabricante 6402488
Número L L23940 13

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.78 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.59 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 50 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas