GIM 3C IC328 Parting and Grooving Single-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6402138
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402138
EAN/GTIN 7291075025279
Nummer fabrikant 6402138
L-nummer L24100 25

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer C.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,22 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder