GIM 3C IC328 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402138
EAN / GTIN 7291075025279
Gyártó száma 6402138
L-szám L24100 25

Leírás

Leírás:

Nútmaró / esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer C..
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,22 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: