6-kantet hoved 3/8 tomme 19 mm

Art.-nr.: 637220 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.612 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 19 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 25,6 mm
Længde 29 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637220 19
EAN/GTIN 4045197163257

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven