{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture | 7 mm | |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
| Norme | DIN 3124 | |
| ⌀ côté réception | 10,9 mm | |
| Longueur | 25 mm | |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé | |
| Avec profil AS-Drive | non | |
| Type de produit | Douille |
| Référence article | 637220 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197598516 | |
| Réf. fabricant | 637220 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |