6-kantet hoved 3/8 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 1/4tommer

Art.-nr.: 637232 1/4
Rabat
40,65 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
623 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1/4 tommer
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 10,1 mm
Længde 25,5 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637232 1/4
EAN/GTIN 4062406309794
Producentnummer 637232 1/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.