Hurtigspænding b. Futuro Plus S2 10 mm, 3/8″

Art.-nr.: 636612000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 636612000
EAN/GTIN 4007430445735
Producentnummer 636612000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialudvikling til lette slagboremaskiner
  • Kunststofhylster
  • 2-hylster med radial låsning for tæt pasning af værktøj
  • Skrueløs for hurtigt værktøjsskift
  • Slagborebestandigt design
  • Gennemboret med låseskrue til R+L-maskiner
  • Med skruenøgleflade til montering og afmontering.

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 42,8 mm
  • Vægt: 0,2 kg
  • Indvendigt gevind: 3/8″ - 24 UNF
  • Længde (lukket): 61 mm
  • vingefang: 1 - 10 mm