Snelspanb. Futuro Plus S2 10 mm, 3/8″

Artikelnummer: 636612000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 636612000
EAN/GTIN 4007430445735
Nummer fabrikant 636612000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontwikkeld voor lichte klopboormachines
  • Kunststof huls
  • Met 2 hulzen met radiale vergrendeling voor een stevige bevestiging van het gereedschap
  • Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken
  • Geschikt voor klopboormachines
  • Doorboord met borgschroef voor R+L-machines
  • Met sleutelvlak voor montage en demontage

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 42.8 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Binnendraad: 3/8″ - 24 UNF
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 61 mm
  • : 1 - 10 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan