Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus S2 10 mm, 3/8″

Č. pol.: 636612000
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 636612000
EAN/GTIN 4007430445735
Číslo výrobcu 636612000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro lehké příklepové vrtačky
  • Plastové pouzdro
  • 2pouzdro s radiální aretací pro těsné uložení nástrojů
  • Bezklíčové provedení pro rychlou výměnu nástrojů
  • Konstrukce odolná proti příklepovému vrtání
  • Provrtání s aretačním šroubem pro stroje R+L
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,8 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Vnitřní závit: 3/8″ - 24 UNF
  • Délka (zavřená): 61 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 10 mm