Systemboks, Type: 2

Art.-nr.: 630305 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
656 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farve blå
Indvendige mål, bredde 125 mm
Indvendige mål, højde 37 mm
Indvendige mål, dybde 250 mm
Antal lukninger 2
Produkttype Boks
Egenskab kan stables
Udstyr rum
Lukning spændelås
Udvendige mål, bredde 147 mm
Udvendige mål, højde 45 mm
Udvendige mål, dybde 257 mm
Materiale kunststof
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630305 2
EAN/GTIN 4062406166243
Producentnummer 630305 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Sortimenter nr. 630062, 630162, 630262, 630299, 630325 str. SD (fra kat. 50), 630855 str. 6 (fra kat. 50), 633812, 639402, 639501.