Systemboks 3B

Art.-nr.: 630305 3B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×14

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 357 mm
Udvendige mål, bredde 176 mm
Udvendige mål, højde 52 mm
Indvendige mål, længde 350 mm
Indvendige mål, bredde 150 mm
Indvendige mål, højde 45 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×14
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630305 3B
EAN/GTIN 4062406166267

Betegnelse

Passer til:

Sortimenter nr. 637662, 637702.