{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buitenmaat lengte | 257 mm | |
Buitenmaat breedte | 147 mm | |
Buitenmaat hoogte | 45 mm | |
Binnenmaat lengte | 250 mm | |
Binnenmaat breedte | 125 mm | |
Binnenmaat hoogte | 37 mm | |
Vullingsgraad van een lade in G | 5×10 | |
Producttype | Systeembox |
Artikelnummer | 630305 2 | |
EAN/GTIN | 4062406166243 |