T-greb, 1/4 tomme, Hel længde: 116mm

Art.-nr.: 633000 116
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme Kan leveres på 5-10 arbejdsdage
437 styk på lager 437 Kan leveres på 5-10 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Colour, silver Silver grey
Manufacturer’s designation Quergriff
Colour silver
Suitable for Bit tool
Bit tool holder 1/4 inch
Length 116 mm
Surface chrome-plated
Type of product handle
Content 1 pcs.
Standard DIN 3120; DIN 3122
Weight 0.038 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 633000 116
EAN/GTIN 4018754012329
Producentnummer 11070000
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Version:

With movable sliding head.
Material selection and special forging method guarantee optimal functioning and long life.

Standard:

DIN 3122-A 6.3
Sturdy all-steel ratchet in short slim design Particularly suitable for use in restricted spaces. With ergonomic finger supports at the end of the handle. 15° offset.

Material:

Chrome alloy steel, non-flaking, chrome-plated over nickel.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven