• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

6-kantet skruebit, 1/4 tomme lang, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 631700 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
717 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 10,7 mm
Længde 55 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631700 3
EAN/GTIN 4018754000470
Producentnummer 01050003
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.