Dobbeltsidet skruenøgle UD-profil 8 x 9 mm

Art.-nr.: 6299010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6299010
EAN/GTIN 4010886629901
Producentnummer 6299010

Betegnelse

Beskrivelse:

Med tyndvæggede hoveder, UD-profil
Ekstra stort svingområde
Skaft med huller til drejestifter 26 D og 26 RS (bestilles separat)
Chrome vanadium stål 31CrV3, forkromet
Hovederne er præcisionsslebne

Egenskab:

  • 26 D: 6
  • Udformning: Med tyndvæggede hoveder, ekstra stort drejeområde, aksel med huller til drejestifter 26 D og 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 6 mm
  • diameter 1 [mm]: 13,0
  • Indsats Ø 1: 13,0 mm
  • Indføring Ø 2: 14,2 mm
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [AF]: x
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 8 x 9
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 8
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 9
  • 26 RS: ja

Egnede produkter

Tilbehør